物流用品 :「許容荷重(dan[kgf])」の検索結果
プレート式重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7203材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)4.4車輪幅(mm)50許容荷重(daN[kgf])314[320]取付高H(mm)143取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-84車輪径D(Φmm)101
重高荷重用キャスター 自在TRUSCO当日出荷から翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)M10
プレート式超重高荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO当日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等トラスコ品番207-7216材質/仕上金具:スチール、車輪:ポリウレタン質量(kg)3.6車輪幅(mm)64許容荷重(daN[kgf])637[650]取付穴径P(mm)M10アズワン品番64-8556-87
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付TRUSCO翌日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ色グレ-
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO翌々日出荷
国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。
ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ色グレ-
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車) 自在TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー色黒軸長L(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
運搬車用取り替えキャスター 固定TRUSCO当日出荷から翌日出荷
質量(kg)0.33車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール取付高H(mm)122取付座(mm)100×58取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)82×40車輪径D(Φmm)100
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在ストッパー付TRUSCO翌日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
コーナーキャスター(ナイロン車) 自在TRUSCO翌日出荷から翌々日出荷
コーナーに簡単に取り付け可能です。
用途各種運搬台車に。スチール製家具、事務機に。各種家具・室内装飾什器類に。材質/仕上金具:スチール 、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:黒ナイロン取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)160取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42
プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在TRUSCO当日出荷から翌日出荷
鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。
衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。
高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。
通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。
プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
用途搬送機器、運搬具 等材質(車輪)ポリウレタン仕様プレート式材質/仕上金具:スチール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)M10
自在キャスター 100ΦTRUSCO当日出荷
三価クロムメッキ処理。
材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)トラスコ品番289-0593材質/仕上SPCC SBR質量(kg)0.6穴径(Φmm)9.2取付ピッチ82×40ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])50[51]車輪タイプ単輪
省音キャスター(ナイロンホイールゴム車)TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
ダブルベアリング使用で旋回部の耐荷重性及び旋回性が向上しました。
用途水場や屋外などで使用する運搬用台車に最適です。また、走行時の音が静かなので公共施設での使用にも適しています。材質/仕上自在車 取付座:鉄 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイル ゴム固定車 本体:6ナイロン 車輪:ナイロンホイルゴム特性静音車輪タイプ単輪
導電性ゴム車固定TRUSCO当日出荷
導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。(電気抵抗値10[[*2]]Ω以下)
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:導電性ゴム穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタン車TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン穴径P(Φmm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在150mmTRUSCO翌々日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120許容荷重(daN[kgf])200[204]取付高H(mm)198取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)特性耐油性車輪タイプ単輪
耐油性ゴム車自在100mmTRUSCO当日出荷
従来のゴム車輪と比較して、耐油性に優れており、劣化が防げます。
用途油を多く使用する工場などの重量物運搬用などに最適です。材質/仕上金具:鉄、車輪:耐油ゴム穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)144取付ピッチX×Y(mm)74×74(67×67)特性耐油性車輪タイプ単輪
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
静音台車カナツー税込¥21,978~¥19,980~
コードレスEMKITO(キトー)税込¥593,780~¥539,800~